曜日別特売

シリコン マフィンカップ 6pcs

シリコン マフィンカップ 6pcs - 岡部洋食器製作所

マフィンやケーキ、お弁当の仕切などにくり返し使えるので、環境にもやさしいカップです。離乳食や残った総菜などを小分けにして冷凍保存し、そのまま電子レンジで解凍できます。残ったジュースを凍らせてアイスキャンディーにしたり、チョコレートを固めたり、手軽におやつが作れます。【セット内容】Sサイズ3個(各色1個)、Mサイズ3個(各色1個)

材質シリコンゴム容量(mL)Mサイズ:50、Sサイズ:25寸法(Φ×高さH)(mm)Mサイズ:63×27、Sサイズ:53×22品名・タイプマフィン型、ケーキ型内容量1セット(6個)
注意
※刃物等で傷つけないように気をつけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07790250-
900
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする