TOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き

TOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き - ランテル・メディエールTOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き - ランテル・メディエールTOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き - ランテル・メディエールTOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き - ランテル・メディエールTOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き - ランテル・メディエールTOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き - ランテル・メディエールTOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き - ランテル・メディエールTOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き - ランテル・メディエール

『TOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き』は、耐摩耗性・こびりつきにくさが続き、長く快適に使えます。チタンコーティングの特徴である高い熱伝導率で均一に火が通るので、効率よく加熱出来ます。また、チタンコーティングされているので食材がこびりつきにくく、料理後の洗浄が簡単になります。JISS2010に準ずる摩耗試験に75万回クリアしています。金属のヘラでも使用可能です。PFOAを含まない素材や製造プロセスで作られており、環境への配慮が考慮されています。

用途焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、蒸すなどマルチな料理シーンに。タイプお手入れ:手洗いのみ表面処理チタンコーティング+ふっ素樹脂塗膜加工【内面】ふっ素加工【外面】ミラー仕上げ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
満水容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07795500LN-2406161.5
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07795509LN-2407182
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07795518LN-2408202.7
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07795527LN-2409202.7
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07795536LN-2410223.6
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07795545LN-2411244.3
4,345
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする