スフィアLED ライジング2 2輪用 SRBHB060

スフィアLED ライジング2 2輪用 SRBHB060 SPHERELIGHT(スフィアライト) スフィアLED ライジング2 2輪用 SRBHB060 SPHERELIGHT(スフィアライト) スフィアLED ライジング2 2輪用 SRBHB060 SPHERELIGHT(スフィアライト) スフィアLED ライジング2 2輪用 SRBHB060 SPHERELIGHT(スフィアライト) スフィアLED ライジング2 2輪用 SRBHB060 SPHERELIGHT(スフィアライト)

メーカー名:スフィアライト
メーカー品番:SRBHB060
放熱効率の改良によりヒートシンクサイズも従来モデルよりさらにコンパクトに! RIZING2は、車検対応は当然のレベルでクリアし、従来比150%-200%の明るさを確保。ムラのない配光やアシストハイビームといった機能で快適で安全なドライブを約束します。さらにノイズ対策、保証期間も3年保証とお手ごろな価格によって安心して販売、取り付けすることを可能に致します。
販売備考:消費電力:21W、ルーメン:2400lm 【内容物】HB3/4:バルブ1本、コントローラー1個(バルブに結線済み)、HB3 Oリング1個、取扱説明書、結束バンド2本

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07817367 SRBHB060
12,800
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする