メーカー名:ピーエムシー
メーカー品番:74-3014
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)]
カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4)
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2]
カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4]
カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕様:フロント/左右セット
付属品:カラー類・キサゴンボルト
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980

