曜日別特売

MX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー

MX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー - ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー - ミルウォーキーツール

6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、連続使用時間33%アップ
6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、より軽量・小型
MX FUELスーパーチャージャー使用で、45分フルチャージ充電
COOL-CYCLEに対応
バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能
米国にて特許取得の防塵・防水保護
耐環境シェル:一般的な市販オイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化
バッテリー寿命をアップ

長さ(mm)274幅(mm)180質量(kg)4.4高さ(mm)96機能キャリーハンドル、バッテリー残量ゲージバッテリー容量(Ah)8互換性全てのMX FUELシリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07829985MXF XC608 JP
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする