シリコーンフランジシール剤 587
一液、RTV硬化、即シール可能のシリコーン剤です。
低臭気硬化します。
優れた耐油性です。
用途高温での接着剤、シール剤として。
トラスコ品番363-5737
色メタリックブルー
容量(mL)70
使用温度範囲(℃)-55~260
主成分シリコーン
粘度ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
特性耐油
危険物の性状非水溶性
内容量1箱(70mL×12本)
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07832417 | 587 | 12799984 | 58730 |
![]() |
ロックタイト シリコーンフランジシール剤 SI 587 | LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) | 1箱(12本×70mL) | ¥31,980 税込¥35,178 | 注文コードが変更になりました |