LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
PC7337 主剤
非常に滑らかなコーティング
つやややかな表面の仕上がり
耐摩耗性、耐腐食性あり
混合と塗布がしやすい
金属表面への接着性に優れる
用途
セメント会社の石灰設備
ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止
トラスコ品番
578-3954
色
黒
耐熱温度(℃)
150(ドライ)
硬化時間(時間)
混合後24
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.005mL
特性
耐摩耗性、耐腐食性
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱
注意
※本品は、PC7337硬化剤(製品IDH:2641354)と混合しての使用が必須です。
※セットでご発注ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832347
2641353
¥
61,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください