LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
エポキシ接着剤 EA E-30CL
硬化後は極めて透明性に優れ、ガラスの接着に最適です。
流動性があり塗布作業が容易です。
耐衝撃性に優れています。
用途
構造用接着、充填封止用。
各種接着。
適合
ガン:DC-GUN-50
材質
(主成分)エポキシ樹脂
色
(主剤/硬化剤)ウルトラクリア/ウルトラクリア
容量(mL)
50
粘度
低粘度
可使時間(分)
(23℃)30
主な用途
ガラス
硬化時間(時間)
(23℃)24
適合ノズル
4090-N(1826921)
危険物の類別
非危険物
特性
耐衝撃
内容量
1箱(50mL×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832478
2889933
¥
88,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください