曜日別特売

2液室温硬化型接着剤

2液室温硬化型接着剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

速硬化性、流動性、低臭気タイプです。
硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
2液室温硬化型エポキシ接着剤です。

用途
構造用接着、充填封止用。
各種接着。
材質(主成分)エポキシ樹脂容量(mL)50硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、絶縁危険物の性状非水溶性内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粘度
可使時間(分)
粘度(mPa・s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07832277E20NS50332-7531(主剤/硬化剤)淡黄褐色高粘度(23℃)20高粘度
8,800
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
07832286E-60NC-50332-7566(主剤/硬化剤)黒不透明低粘度(23℃)60低粘度
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07832286E-60NC-50078324872895762E-60NC-50 エポキシ接着剤 EA Eー60NC LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07832487エポキシ接着剤 EA Eー60NCLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)1箱(50mL×10本)
54,980
税込60,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする