LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー
用途
PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用
トラスコ品番
567-8989
材質
POM
寸法(mm)
Φ18×100
本体外径(Φmm)
18
危険物の類別
非危険物
適合アダプタ
PU20 ペリスタルテックディスペンサー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07835348
2737712
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください