硬化促進剤 7247

硬化促進剤 7247 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

ロックタイト嫌気性製品の硬化速度を速くしたい時に使用されます。
この製品は不導体化された金属や不活性金属や接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。
周囲温度が低い時(<15℃)に特に適しています。

用途ロックタイト嫌気性製品の硬化速度を速くしたい時 トラスコ品番612-3887 材質銅塩、脂肪族アミン 透明な緑 容量(mL)500 分類アクチベーター 対応推奨ねじゆるみ止め剤 ロックタイト嫌気性接着剤 主成分銅塩、脂肪族アミン 粘度とても低い 外観(未硬化時)透明な緑色液体 危険等級 溶剤IPA 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性 内容量1箱(500mL×6本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07835278 7247-500
58,800
36,980
40,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする