Joman(MCP) Joman(MCP)の 測定用品 Joman(MCP)の 電気測定 Joman(MCP)の テスタ(マルチメータ) ワニ口テストリード ワニ口テストリード 注文コード ワニ口-バナナプラグのワニ口テストリードです。 定格電圧(V)1000 定格電流(A)12 材質(絶縁体)PVC 材質(表面)ナイロン リード線長さ(mm)1000 断面積(mm2)【リード】0.75 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S403-SJZ42 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07864660 S403-SJZ42 ¥600 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 検相器 共立電気計器 税込¥16,478~ ¥14,980~ デジタルマルチメーター 横河計測 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 電車線用検電器 (防塵・防水構造) エスコ 税込¥291,500 ¥265,000 バスケットへ デジタルマルチメーター 横河計測 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 配線チェッカー マーベル 税込¥9,229 ¥8,390 バスケットへ iFlex(R) フレキシブル電流プローブ フルーク(FLUKE) 税込¥21,978~ ¥19,980~ ACリーククランプメータ JAPPY 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ デジタルテスラメーター エスコ 税込¥82,280 ¥74,800 バスケットへ ライン・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ ユニバーサルクランプリーカー マルチ計測器 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 黒 MUELLER ELECTRIC 税込¥1,088~ ¥989~ AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコ 税込¥21,978~ ¥19,980~ 計測器 マルチ計測器 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 絶縁抵抗計(5レンジ) Fluke 税込¥153,780~ ¥139,800~ アレスタチェッカー 音羽電機工業 税込¥2,637,800 ¥2,398,000 バスケットへ デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 検電器 BOSCH(ボッシュ) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ デジタルマルチメーター テクシオテクノロジー 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ RF Explorer 4G Combo+ Seeed Studio 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ FLUKE-1577 絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥142,780~ ¥129,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定テスタ(マルチメータ)テスタその他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります アナログテスタ デジタルテスタ カードテスタ ペン型テスタ LANテスタ テスタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品