曜日別特売

PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター

PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター - BUFFALO(バッファロー)PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター - BUFFALO(バッファロー)PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター - BUFFALO(バッファロー)PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター - BUFFALO(バッファロー)PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター - BUFFALO(バッファロー)PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター - BUFFALO(バッファロー)PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター - BUFFALO(バッファロー)

周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーション
LANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能です
Type-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です
4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能です
パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm

電源供給方式
バスパワー/USB PD 3.0給電
※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。
付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)約127規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)適合規格HDMI、VCCI Class B適合品最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0)入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)コネクタLANポート:RJ-45最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0)ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1アクセス方式LANポート:CSMA/CD対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07889905LUD-U3-CU302SV
オープン
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする