曜日別特売

SAFETY TOILET (100回セット)

SAFETY TOILET (100回セット) - エムアンドティーSAFETY TOILET (100回セット) - エムアンドティーSAFETY TOILET (100回セット) - エムアンドティーSAFETY TOILET (100回セット) - エムアンドティーSAFETY TOILET (100回セット) - エムアンドティーSAFETY TOILET (100回セット) - エムアンドティー

日本の技術が生み出した「抗菌性凝固剤」を使った、安心・安全な緊急用トイレセット。
・小スペース、ローコストで大量備蓄が可能。わずか厚さ9 センチの箱に抗菌性凝固剤、排便袋、集約用大型外袋を100 回分セットしてあります。
・汚物をすばやく凝固!臭いの元をシャットアウト!抗菌性凝固剤を汚物や排泄物にふり掛けるだけですばやく固め、アンモニア、トリメチルアミンなどの臭気をシャットアウト。

用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用セット内容抗菌性凝固剤(7g)×100袋、排便袋 650×500mm(黒)×100 枚、大型外袋650×800mm(乳白)×10 枚質量(g)約2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×240×90使用可能回数100内容量1セット
注意
※直射日光が当たらなく、濡れない場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07899949S1-1
12,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする