ケースファンx3

ケースファンx3 OWLTECH(オウルテック)

連結タイプのデイジーチェーンで配線すっきり
アドレサブルRGB LED搭載、中央部にはインフィニティミラーデザインを採用
PWM制御対応で静音性と冷却性能を両立
ベアリングに流体軸受けを採用
防振ゴムパッド付き
アドレサブルRGBコントローラー付属(3個セットモデルのみ)
安心の1年保証

付属品ケースファン取付用ネジ × 12、分岐ケーブル × 1、延長ケーブル × 1、ARGBコントローラー × 1、取扱説明書 兼 保証書 ブラック 本体質量(g)約118 ※ファン1つあたり 定格入力電圧(V)LED:DC5 最大静圧(mmH2O)1.97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 120×120×25 ※ファン1つあたり 定格入力電流(A)LED:0.28 寿命30000 時間 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))35.4(最大時) LEDアドレサブル RGB コネクタ4ピン (PWM制御)、LED:3ピン 軸受種類流体軸受け 最大風量(CFM)76.67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07909259 OWL-FS1225ARGB-BK3P
オープン
8,098
8,908 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする