サニー商事
陸っぱり用水深測定器 ダイブサイン
ウキ上に付けてポイントに投げれば、一回で正確に水深を測れます。ウキの浮力でスルスル海面まで移動。ミチイトを張ればがっちり止まって水深をキープ。
用途
陸っぱり用水深測定器 カゴ釣り、水上釣り堀、その他
仕様
【使用範囲タックル】PEライン:1~8号、ナイロンライン:3~8号、ウキ:2号以上、測定用オモリ:8号以上
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07921019
ピンク
ピンク
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07921028
オレンジ
オレンジ
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07921037
夜光
夜光
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください