domino
オフロード アルミハンドル
domino製ハンドルバーは素材に高品質の純アルミを採用。
コストを抑えたエントリーモデルです。クロスバー付き
材質
純アルミ
色
シルバー
タイプ
ミディアムタイプB
取付径(Φmm)
【グリップ】22.2【ハンドル】22.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07921570
0378.32.14.04
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
63日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください