domino
オフロード ハンドルバーパッド
超軽量で高密度射出成形された本体はライダーの負傷を軽減します。
エナメル調のdominoカバー付き
材質
スポンジ、ナイロンカバー
幅(mm)
240
色
エナメル調 ブラック
タイプ
丸型
外径(Φmm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07921168
2240.58.40.04
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
63日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください