domino
オンロード テーパーハンドル
材質
超々ジュラルミンA7075
色
ブラック
取付径(Φmm)
【グリップ】22.2【ハンドル】28.6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07921177
0495.94.10.04
ロータイプ
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
63日以内出荷
07921186
0460.94.10.04
ハイタイプ
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
63日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください