JET INOUE(ジェットイノウエ)
吊リ輪 猫 ピンク
猫型のグリップ形状の吊り輪。新しくもありレトロ感あるアクセサリーパーツ!
ドレスアップ目的で室内はもちろんの事、リアバンパー廻りや牽引フック等に取り付ける吊り輪です
用途
その他・アクセサリー
材質
樹脂
質量(g)
33
種類
猫桃
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
【グリップ】113×103×10【ベルト】160×25×2
内容量
1個
注意
※合わない箇所への取付けや、無理な使用方法は危険ですのでお止めください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07937311
590886
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください