曜日別特売

360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き)

360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き) - ブロードウォッチ360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き) - ブロードウォッチ360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き) - ブロードウォッチ360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き) - ブロードウォッチ

・2方向で広角に撮影
・2つのカメラで大型車の足元を監視
・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能

用途
大型車用、M1080Px2,7インチ2ch、5mx1、15mx1
・指示器、後退灯に連動表示
・録画付き
サイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約380(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:2 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH2CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01内容量1セット
関連資料:(1.3MB)
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08072569CAR-S-360-2B
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする