TASCO(タスコ) TASCO(タスコ)の 塗装・養生・内装用品 TASCO(タスコ)の マスカー/養生シート・養生ボード TASCO(タスコ)の 養生シート/カバー ノンスリップ作業マット ノンスリップ作業マット 注文コード 07943340 注文コード 07943340 すべり止め加工を施したノンスリップタイプの作業マット 脚立やさまざまな作業時の傷防止に 家具・家電の搬入や移動に ※脚立は含まれておりません。 材質生地:ポリエステル、充填物:再生綿100%、すべり止め:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)1800×2000 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TA844ZC-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07943340 TA844ZC-2 ¥5,000 ¥4,298 ¥4,298 ¥4,728 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カモフラパッド 未来樹脂 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ カモフラバー 未来樹脂 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ノンスリップカモフラパッド 未来樹脂 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ クッションラバーマット(透水性) SLDS(セルデス) 税込¥36,278 ¥32,980 オートカバー カンバラ 税込¥16,478~ ¥14,980~ 下敷テープ FUJIKO 巾35mm×長150m巻 0.27mm厚 ヤヨイ化学 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ PP下敷テープ ANN 巾25mm×長200m ヤヨイ化学 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 下敷テープ FUJIKO 巾25mm×長150m巻 0.27mm厚 ヤヨイ化学 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 下敷テープ 椿 巾35mm×長150m ヤヨイ化学 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ PP下敷テープ ANN 巾35mm×長200m ヤヨイ化学 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 難燃シートマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 税込¥2,088~ ¥1,898~ ゴルフネット25mm 目合 シンセイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 折り目付で巻きやすいプラダンロール TRUSCO 税込¥54,563~ ¥49,603~ アルミマスカーカッター ケーイング 税込¥4,068~ ¥3,698~ プラスチックダンボール”ミナダン養生シート” ミナ 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 難燃シートマスカー パイオラン 大塚刷毛製造 税込¥50,578~ ¥45,980~ ラッセル安全ネット 非防炎 キョーワ(ネット) 税込¥3,628~ ¥3,298~ (2) クリアプラダン Bulls(ブルズ) 税込¥10,558~ ¥9,598~ ナイロン安全ネット 八ツ矢工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタ 税込¥10,668~ ¥9,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品マスカー/養生シート・養生ボード養生シート/カバー養生マット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります 養生シート 養生カバー 養生マット 養生カーテン 養生シート/カバー関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品