曜日別特売

マイクロスイッチ付圧力計

マイクロスイッチ付圧力計 - 旭計器工業

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。

測定流体気体及び流体接続形状T内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全1800種類を絞り込む
ケース形状
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
1800種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
接点
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08024348670-B351-2-H.L:50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G3/810050
オープン
135,170
148,687(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024357670-B751-2-H.L:50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点R3/810050
オープン
135,170
148,687(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024366670-B451-2-H.L:50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G1/210050
オープン
135,170
148,687(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024375670-B851-2-H.L:50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点R1/210050
オープン
135,170
148,687(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024391670-B351-2-H1H2:50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上、上上限2接点G3/810050
オープン
135,170
148,687(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024400670-B751-2-H1H2:50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上、上上限2接点R3/810050
オープン
135,170
148,687(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024409670-B451-2-H1H2:50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上、上上限2接点G1/210050
オープン
135,170
148,687(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024418670-B851-2-H1H2:50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上、上上限2接点R1/210050
オープン
135,170
148,687(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024427670-B351-2-L1L2:50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下、下下限2接点G3/810050
オープン
135,170
148,687(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024436670-B751-2-L1L2:50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下、下下限2接点R3/810050
オープン
135,170
148,687(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024445670-B451-2-L1L2:50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下、下下限2接点G1/210050
オープン
135,170
148,687(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024461670-B851-2-L1L2:50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下、下下限2接点R1/210050
オープン
135,170
148,687(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024470670-A351-2-H.L:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/81000.25
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024479670-A351-2-H.L:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/81000.4
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024488670-A351-2-H.L:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/81000.6
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024497670-A351-2-H.L:1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/81001
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024506670-A351-2-H.L:1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/81001.6
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024515670-A351-2-H.L:2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/81002.5
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024531670-A351-2-H.L:4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/81004
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024540670-A751-2-H.L:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R3/81000.25
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024549670-A751-2-H.L:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R3/81000.4
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024558670-A751-2-H.L:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R3/81000.6
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024567670-A751-2-H.L:1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R3/81001
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024576670-A751-2-H.L:1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R3/81001.6
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024585670-A751-2-H.L:2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R3/81002.5
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024601670-A751-2-H.L:4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R3/81004
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024610670-A451-2-H.L:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/21000.25
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024619670-A451-2-H.L:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/21000.4
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024628670-A451-2-H.L:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/21000.6
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024637670-A451-2-H.L:1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/21001
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024646670-A451-2-H.L:1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/21001.6
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024655670-A451-2-H.L:2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/21002.5
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024671670-A451-2-H.L:4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/21004
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024680670-A851-2-H.L:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R1/21000.25
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024689670-A851-2-H.L:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R1/21000.4
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024698670-A851-2-H.L:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R1/21000.6
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024707670-A851-2-H.L:1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R1/21001
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024716670-A851-2-H.L:1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R1/21001.6
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024725670-A851-2-H.L:2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R1/21002.5
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024741670-A851-2-H.L:4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R1/21004
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024750670-A351-2-H1H2:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点G3/81000.25
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024759670-A351-2-H1H2:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点G3/81000.4
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024768670-A351-2-H1H2:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点G3/81000.6
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024777670-A351-2-H1H2:1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点G3/81001
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024786670-A351-2-H1H2:1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点G3/81001.6
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024795670-A351-2-H1H2:2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点G3/81002.5
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024811670-A351-2-H1H2:4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点G3/81004
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024820670-A751-2-H1H2:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点R3/81000.25
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024829670-A751-2-H1H2:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点R3/81000.4
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08024838670-A751-2-H1H2:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点R3/81000.6
オープン
101,890
112,079(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする