曜日別特売

隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L

隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L - 旭計器工業

ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。

仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式ネジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全95種類を絞り込む
接続ねじ
圧力レンジ(MPa)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07955529841-S-AD-3-5X0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/80.1
オープン
82,480
90,728(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955538841-S-AD-4-5X0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G1/20.1
オープン
82,480
90,728(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955547841-S-AD-7-5X0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R3/80.1
オープン
82,480
90,728(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955556841-S-AD-8-5X0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R1/20.1
オープン
82,480
90,728(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967840841-S-AD-3-5X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/85
オープン
79,180
87,098(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967849841-S-AD-3-5X6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/86
オープン
79,180
87,098(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967858841-S-AD-3-5X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/87
オープン
79,180
87,098(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967867841-S-AD-4-5X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G1/25
オープン
79,180
87,098(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967876841-S-AD-4-5X6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G1/26
オープン
79,180
87,098(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967885841-S-AD-4-5X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G1/27
オープン
79,180
87,098(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967901841-S-AD-7-5X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R3/85
オープン
79,180
87,098(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967910841-S-AD-7-5X6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R3/86
オープン
79,180
87,098(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967919841-S-AD-7-5X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R3/87
オープン
79,180
87,098(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967928841-S-AD-8-5X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R1/25
オープン
79,180
87,098(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967937841-S-AD-8-5X6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R1/26
オープン
79,180
87,098(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967946841-S-AD-8-5X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R1/27
オープン
79,180
87,098(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07981630841-S-AD-4-5X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G1/2-0.1
オープン
83,580
91,938(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07981639841-S-AD-7-5X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R3/8-0.1
オープン
83,580
91,938(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07981648841-S-AD-8-5X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R1/2-0.1
オープン
83,580
91,938(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996969841-S-AD-3-5X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/80.05
オープン
87,980
96,778(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996978841-S-AD-3-5X0.06MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/80.06
オープン
87,980
96,778(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996987841-S-AD-3-5X0.07MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/80.07
オープン
87,980
96,778(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996996841-S-AD-4-5X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G1/20.05
オープン
87,980
96,778(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997005841-S-AD-4-5X0.06MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G1/20.06
オープン
87,980
96,778(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997021841-S-AD-4-5X0.07MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G1/20.07
オープン
87,980
96,778(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997030841-S-AD-7-5X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R3/80.05
オープン
87,980
96,778(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997039841-S-AD-7-5X0.06MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R3/80.06
オープン
87,980
96,778(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997048841-S-AD-7-5X0.07MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R3/80.07
オープン
87,980
96,778(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997057841-S-AD-8-5X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R1/20.05
オープン
87,980
96,778(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997066841-S-AD-8-5X0.06MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R1/20.06
オープン
87,980
96,778(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997075841-S-AD-8-5X0.07MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R1/20.07
オープン
87,980
96,778(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999821841-S-AD-3-5X0.16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/80.16
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999830841-S-AD-3-5X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/80.2
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999839841-S-AD-3-5X0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/80.25
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999848841-S-AD-3-5X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/80.3
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999857841-S-AD-3-5X0.35MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/80.35
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999866841-S-AD-3-5X0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/80.4
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999875841-S-AD-3-5X0.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/80.5
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999891841-S-AD-3-5X0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/80.6
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999900841-S-AD-3-5X0.7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/80.7
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999909841-S-AD-3-5X1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/81
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999918841-S-AD-3-5X1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/81.6
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999927841-S-AD-3-5X2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/82
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999936841-S-AD-3-5X2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/82.5
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999945841-S-AD-3-5X3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/83
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999961841-S-AD-3-5X3.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/83.5
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999970841-S-AD-3-5X4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G3/84
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999979841-S-AD-4-5X0.16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G1/20.16
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999988841-S-AD-4-5X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G1/20.2
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999997841-S-AD-4-5X0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G1/20.25
オープン
76,980
84,678(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする