曜日別特売

密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形

密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全160種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07949938315-D380X5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~5
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949947315-D380X7MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~7
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949956315-D380X10MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~10
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949965315-D780X5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~5
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949981315-D780X7MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~7
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949990315-D780X10MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~10
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949999315-D480X5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/20~5
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950008315-D480X7MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/20~7
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950017315-D480X10MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/20~10
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950026315-D880X5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/20~5
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950035315-D880X7MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/20~7
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950051315-D880X10MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/20~10
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954287315-D350X0.2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~0.2
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954296315-D350X0.3MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~0.3
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954305315-D350X0.4MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~0.4
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954321315-D350X0.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~0.6
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954330315-D350X1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~1
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954339315-D350X1.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~1.6
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954348315-D350X2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~2
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954357315-D350X2.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~2.5
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954366315-D350X3.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~3.5
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954375315-D750X0.2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~0.2
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954391315-D750X0.3MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~0.3
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954400315-D750X0.4MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~0.4
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954409315-D750X0.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~0.6
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954418315-D750X1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~1
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954427315-D750X1.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~1.6
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954436315-D750X2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~2
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954445315-D750X2.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~2.5
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954461315-D750X3.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~3.5
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954470315-D450X0.2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/20~0.2
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954479315-D450X0.3MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/20~0.3
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954488315-D450X0.4MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/20~0.4
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954497315-D450X0.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/20~0.6
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954506315-D450X1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/20~1
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954515315-D450X1.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/20~1.6
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954531315-D450X2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/20~2
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954540315-D450X2.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/20~2.5
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954549315-D450X3.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/20~3.5
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954558315-D850X0.2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/20~0.2
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954567315-D850X0.3MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/20~0.3
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954576315-D850X0.4MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/20~0.4
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954585315-D850X0.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/20~0.6
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954601315-D850X1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/20~1
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954610315-D850X1.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/20~1.6
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954619315-D850X2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/20~2
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954628315-D850X2.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/20~2.5
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954637315-D850X3.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/20~3.5
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07970080315-D380X0.2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~0.2
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07970089315-D380X0.3MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~0.3
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする