曜日別特売

密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形

密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全200種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
材質(ケース)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07947515325-A380X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~0.1
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947531325-A780X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~0.1
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947540325-A480X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U1/20~0.1
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947549325-A880X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U1/20~0.1
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949737325-A380X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~0.05
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949746325-A780X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~0.05
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949755325-A480X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U1/20~0.05
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949771325-A880X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U1/20~0.05
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951426315-A380X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/80~50
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951435315-A380X70MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/80~70
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951451315-A780X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/80~50
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951460315-A780X70MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/80~70
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951469315-A480X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/20~50
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951478315-A480X70MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/20~70
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951487315-A880X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/20~50
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951496315-A880X70MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/20~70
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952668325-A380X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~100
オープン
48,930
53,823(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952677325-A780X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~100
オープン
48,930
53,823(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952686325-A480X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U1/20~100
オープン
48,930
53,823(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952695325-A880X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U1/20~100
オープン
48,930
53,823(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953788325-A450X5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/20~5
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953797325-A450X7MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/20~7
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953806325-A450X10MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/20~10
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953815325-A850X5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/20~5
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953831325-A850X7MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/20~7
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953840325-A850X10MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/20~10
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963536315-A380X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/80~16
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963545315-A380X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/80~25
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963561315-A380X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/80~35
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963570315-A780X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/80~16
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963579315-A780X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/80~25
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963588315-A780X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/80~35
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963597315-A480X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/20~16
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963606315-A480X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/20~25
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963615315-A480X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/20~35
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963631315-A880X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/20~16
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963640315-A880X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/20~25
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963649315-A880X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/20~35
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969477315-A380X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/80~0.1
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969486315-A780X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/80~0.1
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969495325-A380X5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~5
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969511325-A380X7MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~7
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969520325-A380X10MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~10
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969529325-A780X5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~5
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969538325-A780X7MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~7
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969547325-A780X10MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~10
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969556315-A480X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/20~0.1
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969565315-A880X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/20~0.1
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969581325-A480X5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U1/20~5
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969590325-A480X7MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U1/20~7
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする