曜日別特売

密閉形圧力計 A形

密閉形圧力計 A形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)0内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全392種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
392種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
材質(ケース)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07944338315-A230X70MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60金属ネジ蓋U1/40~70
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944347315-A230X100MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60金属ネジ蓋U1/40~100
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944356315-A630X70MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60金属ネジ蓋U1/40~70
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944365315-A630X100MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60金属ネジ蓋U1/40~100
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944381315-A350X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/80~5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944390315-A350X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/80~7
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944399315-A350X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/80~10
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944408315-A750X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/80~5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944417315-A750X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/80~7
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944426315-A750X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/80~10
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944435315-A450X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/20~5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944451315-A450X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/20~7
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944460315-A450X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/20~10
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944469315-A850X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/20~5
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944478315-A850X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/20~7
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944487315-A850X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/20~10
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948477315-A230X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.2
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948486315-A230X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.3
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948495315-A230X0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.4
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948511315-A230X0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.6
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948520315-A230X1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60金属ネジ蓋U1/40~1
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948529315-A230X1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60金属ネジ蓋U1/40~1.6
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948538315-A230X2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60金属ネジ蓋U1/40~2
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948547315-A230X2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60金属ネジ蓋U1/40~2.5
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948556315-A230X3.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60金属ネジ蓋U1/40~3.5
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948565315-A630X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.2
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948581315-A630X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.3
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948590315-A630X0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.4
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948599315-A630X0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.6
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948608315-A630X1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60金属ネジ蓋U1/40~1
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948617315-A630X1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60金属ネジ蓋U1/40~1.6
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948626315-A630X2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60金属ネジ蓋U1/40~2
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948635315-A630X2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60金属ネジ蓋U1/40~2.5
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948651315-A630X3.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60金属ネジ蓋U1/40~3.5
オープン
15,380
16,918(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950541315-A230X50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60金属ネジ蓋U1/40~50
オープン
19,230
21,153(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950550315-A630X50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60金属ネジ蓋U1/40~50
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952790325-A380X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~0.2
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952799325-A380X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~0.3
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952808325-A380X0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~0.4
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952817325-A380X0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~0.6
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952826325-A380X1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~1
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952835325-A380X1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~1.6
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952851325-A380X2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~2
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952860325-A380X2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~2.5
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952869325-A380X3.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~3.5
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952878325-A780X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~0.2
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952887325-A780X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~0.3
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952896325-A780X0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~0.4
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952905325-A780X0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~0.6
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952921325-A780X1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~1
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする