曜日別特売

ブルドン管圧力計 A形

ブルドン管圧力計 A形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全490種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
490種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07943419101-A350X0.04MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~0.04
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943428101-A350X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~0.05
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943437101-A350X0.06MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~0.06
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943446101-A750X0.04MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~0.04
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943455101-A750X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~0.05
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943471101-A750X0.06MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~0.06
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943480101-A450X0.04MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100S1/20~0.04
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943489101-A450X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100S1/20~0.05
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943498101-A450X0.06MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100S1/20~0.06
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943507101-A850X0.04MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100S1/20~0.04
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943516101-A850X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100S1/20~0.05
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943525101-A850X0.06MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100S1/20~0.06
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946359101-A380X16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~16
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946368101-A380X20MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~20
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946377101-A380X25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~25
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946386101-A380X30MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~30
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946395101-A380X35MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~35
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946411101-A380X40MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~40
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946420101-A780X16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~16
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946429101-A780X20MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~20
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946438101-A780X25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~25
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946447101-A780X30MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~30
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946456101-A780X35MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~35
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946465101-A780X40MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~40
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946481101-A480X16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/20~16
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946490101-A480X20MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/20~20
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946499101-A480X25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/20~25
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946508101-A480X30MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/20~30
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946517101-A480X35MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/20~35
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946526101-A480X40MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/20~40
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946535101-A880X16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150S1/20~16
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946551101-A880X20MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150S1/20~20
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946560101-A880X25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150S1/20~25
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946569101-A880X30MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150S1/20~30
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946578101-A880X35MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150S1/20~35
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946587101-A880X40MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150S1/20~40
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948075101-A350X100MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~100
オープン
41,230
45,353(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948091101-A750X100MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~100
オープン
41,230
45,353(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948100101-A450X100MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100S1/20~100
オープン
41,230
45,353(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948109101-A850X100MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100S1/20~100
オープン
41,230
45,353(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950297101-A240X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T1/40~0.05
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950306101-A240X0.06MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T1/40~0.06
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950315101-A640X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T1/40~0.05
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950331101-A640X0.06MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T1/40~0.06
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950340101-A340X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/80~0.05
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950349101-A340X0.06MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/80~0.06
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950358101-A740X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/80~0.05
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950367101-A740X0.06MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/80~0.06
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952711101-A380X0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~0.1
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952720101-A780X0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~0.1
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする