曜日別特売

密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形

密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全160種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07947680315-B350X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~16
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947689315-B350X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~25
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947698315-B350X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~35
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947707315-B750X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~16
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947716315-B750X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~25
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947725315-B750X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~35
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947741315-B450X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/20~16
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947750315-B450X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/20~25
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947759315-B450X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/20~35
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947768315-B850X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/20~16
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947777315-B850X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/20~25
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947786315-B850X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/20~35
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951706315-B380X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~50
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951715315-B380X70MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~70
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951731315-B780X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~50
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951740315-B780X70MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~70
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951749315-B480X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/20~50
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951758315-B480X70MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/20~70
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951767315-B880X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U1/20~50
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951776315-B880X70MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U1/20~70
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953885315-B350X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~0.1
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953901315-B750X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~0.1
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953910315-B450X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/20~0.1
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953919315-B850X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/20~0.1
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958356315-B350X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~0.05
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958365315-B750X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~0.05
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958381315-B450X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/20~0.05
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958390315-B850X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/20~0.05
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963780315-B380X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~16
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963789315-B380X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~25
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963798315-B380X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~35
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963807315-B780X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~16
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963816315-B780X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~25
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963825315-B780X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~35
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963841315-B480X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/20~16
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963850315-B480X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/20~25
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963859315-B480X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/20~35
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963868315-B880X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U1/20~16
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963877315-B880X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U1/20~25
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963886315-B880X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U1/20~35
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964096315-B350X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~100
オープン
45,630
50,193(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964105315-B750X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~100
オープン
45,630
50,193(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964121315-B450X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/20~100
オープン
45,630
50,193(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964130315-B850X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/20~100
オープン
45,630
50,193(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969678315-B380X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~0.1
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969687315-B780X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~0.1
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969696315-B480X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/20~0.1
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07969705315-B880X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U1/20~0.1
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07973580315-B380X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~0.05
オープン
31,330
34,463(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07973589315-B780X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~0.05
オープン
31,330
34,463(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする