曜日別特売

密閉形圧力計 B形

密閉形圧力計 B形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全236種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
236種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07948301315-B491X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200U1/20~0.2
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948310315-B491X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200U1/20~0.3
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948319315-B491X0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200U1/20~0.4
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948328315-B491X0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200U1/20~0.6
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948337315-B491X1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200U1/20~1
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948346315-B491X1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200U1/20~1.6
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948355315-B491X2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200U1/20~2
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948371315-B491X2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200U1/20~2.5
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948380315-B491X3.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200U1/20~3.5
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948389315-B891X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200U1/20~0.2
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948398315-B891X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200U1/20~0.3
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948407315-B891X0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200U1/20~0.4
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948416315-B891X0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200U1/20~0.6
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948425315-B891X1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200U1/20~1
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948441315-B891X1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200U1/20~1.6
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948450315-B891X2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200U1/20~2
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948459315-B891X2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200U1/20~2.5
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948468315-B891X3.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200U1/20~3.5
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948818315-B351X16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~16
オープン
30,230
33,253(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948827315-B351X25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~25
オープン
30,230
33,253(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948836315-B351X35MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~35
オープン
30,230
33,253(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948845315-B751X16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~16
オープン
30,230
33,253(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948861315-B751X25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~25
オープン
30,230
33,253(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948870315-B751X35MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~35
オープン
30,230
33,253(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948879315-B451X16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/20~16
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948888315-B451X25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/20~25
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948897315-B451X35MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/20~35
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948906315-B851X16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/20~16
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948915315-B851X25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/20~25
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948931315-B851X35MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/20~35
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950760315-B341X100MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/80~100
オープン
34,080
37,488(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950769315-B741X100MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/80~100
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953325315-B341X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/80~0.2
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953341315-B341X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/80~0.3
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953350315-B341X0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/80~0.4
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953359315-B341X0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/80~0.6
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953368315-B341X1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/80~1
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953377315-B341X1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/80~1.6
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953386315-B341X2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/80~2
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953395315-B341X2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/80~2.5
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953411315-B341X3.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/80~3.5
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953420315-B741X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/80~0.2
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953429315-B741X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/80~0.3
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953438315-B741X0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/80~0.4
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953447315-B741X0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/80~0.6
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953456315-B741X1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/80~1
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953465315-B741X1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/80~1.6
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953481315-B741X2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/80~2
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953490315-B741X2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/80~2.5
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07953499315-B741X3.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/80~3.5
オープン
23,080
25,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする