曜日別特売

密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形

密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全160種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07948197315-D381X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~50
オープン
41,230
45,353(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948206315-D381X70MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~70
オープン
41,230
45,353(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948215315-D781X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~50
オープン
41,230
45,353(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948231315-D781X70MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~70
オープン
41,230
45,353(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948240315-D481X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/20~50
オープン
41,230
45,353(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948249315-D481X70MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/20~70
オープン
41,230
45,353(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948258315-D881X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/20~50
オープン
41,230
45,353(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948267315-D881X70MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/20~70
オープン
41,230
45,353(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950060315-D351X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~0.1
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950069315-D751X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~0.1
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950078315-D451X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/20~0.1
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950087315-D851X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/20~0.1
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951950315-D351X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~0.05
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951959315-D751X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~0.05
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951968315-D451X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/20~0.05
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951977315-D851X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/20~0.05
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955285315-D381X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~16
オープン
37,930
41,723(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955301315-D381X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~25
オープン
37,930
41,723(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955310315-D381X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~35
オープン
37,930
41,723(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955319315-D781X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~16
オープン
37,930
41,723(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955328315-D781X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~25
オープン
37,930
41,723(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955337315-D781X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~35
オープン
37,930
41,723(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955346315-D481X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/20~16
オープン
37,930
41,723(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955355315-D481X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/20~25
オープン
37,930
41,723(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955371315-D481X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/20~35
オープン
37,930
41,723(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955380315-D881X16MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/20~16
オープン
37,930
41,723(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955389315-D881X25MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/20~25
オープン
37,930
41,723(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955398315-D881X35MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/20~35
オープン
37,930
41,723(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955486315-D351X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~100
オープン
52,780
58,058(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955495315-D751X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~100
オープン
52,780
58,058(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955511315-D451X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/20~100
オープン
52,780
58,058(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955520315-D851X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/20~100
オープン
52,780
58,058(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967596315-D381X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~0.1
オープン
34,630
38,093(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967605315-D781X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~0.1
オープン
34,630
38,093(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967621315-D481X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/20~0.1
オープン
34,630
38,093(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07967630315-D881X0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/20~0.1
オープン
34,630
38,093(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07968917315-D381X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~0.05
オープン
38,480
42,328(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07968926315-D781X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~0.05
オープン
38,480
42,328(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07968935315-D481X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/20~0.05
オープン
38,480
42,328(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07968951315-D881X0.05MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/20~0.05
オープン
38,480
42,328(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07970920315-D381X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~100
オープン
57,180
62,898(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07970929315-D781X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~100
オープン
57,180
62,898(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07970938315-D481X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/20~100
オープン
57,180
62,898(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07970947315-D881X100MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/20~100
オープン
57,180
62,898(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07974255315-D351X5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~5
オープン
31,330
34,463(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07974271315-D351X7MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~7
オープン
31,330
34,463(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07974280315-D351X10MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~10
オープン
31,330
34,463(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07974289315-D751X5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~5
オープン
31,330
34,463(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07974298315-D751X7MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~7
オープン
31,330
34,463(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07974307315-D751X10MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~10
オープン
31,330
34,463(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする