曜日別特売

密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形

密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全220種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
220種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
材質(ケース)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07949378325-A381X0.2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~0.2
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949387325-A381X0.3MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~0.3
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949396325-A381X0.4MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~0.4
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949405325-A381X0.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~0.6
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949421325-A381X1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~1
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949430325-A381X1.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~1.6
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949439325-A381X2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~2
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949448325-A381X2.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~2.5
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949457325-A381X3.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/80~3.5
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949466325-A781X0.2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~0.2
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949475325-A781X0.3MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~0.3
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949491325-A781X0.4MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~0.4
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949500325-A781X0.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~0.6
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949509325-A781X1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~1
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949518325-A781X1.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~1.6
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949527325-A781X2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~2
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949536325-A781X2.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~2.5
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949545325-A781X3.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/80~3.5
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949561325-A481X0.2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U1/20~0.2
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949570325-A481X0.3MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U1/20~0.3
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949579325-A481X0.4MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U1/20~0.4
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949588325-A481X0.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U1/20~0.6
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949597325-A481X1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U1/20~1
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949606325-A481X1.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U1/20~1.6
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949615325-A481X2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U1/20~2
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949631325-A481X2.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U1/20~2.5
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949640325-A481X3.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U1/20~3.5
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949649325-A881X0.2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U1/20~0.2
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949658325-A881X0.3MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U1/20~0.3
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949667325-A881X0.4MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U1/20~0.4
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949676325-A881X0.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U1/20~0.6
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949685325-A881X1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U1/20~1
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949701325-A881X1.6MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U1/20~1.6
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949710325-A881X2MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U1/20~2
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949719325-A881X2.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U1/20~2.5
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07949728325-A881X3.5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U1/20~3.5
オープン
30,230
33,253(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951259325-A451X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/20~50
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951268325-A451X70MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/20~70
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951277325-A851X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/20~50
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951286325-A851X70MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/20~70
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951295315-A381X5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/80~5
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951311315-A381X7MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/80~7
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951329315-A381X10MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/80~10
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951338315-A781X5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/80~5
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951347315-A781X7MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/80~7
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951356315-A781X10MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/80~10
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951365315-A481X5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/20~5
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951381315-A481X7MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/20~7
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951390315-A481X10MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/20~10
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951399315-A881X5MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/20~5
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする