曜日別特売

密閉形真空計 B形

密閉形真空計 B形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全12種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07946316315-B490X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200U1/2
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946325315-B890X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200U1/2
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966257315-B340X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/8
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966266315-B740X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/8
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08002018315-B350X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08002027315-B750X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8
オープン
21,430
23,573(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08002036315-B450X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08002045315-B850X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08013918315-B380X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8
オープン
25,830
28,413(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08013927315-B780X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8
オープン
25,830
28,413(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08013936315-B480X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/2
オープン
25,830
28,413(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08013945315-B880X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U1/2
オープン
25,830
28,413(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする