曜日別特売

密閉形真空計 A形 耐熱耐振形

密閉形真空計 A形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全10種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
材質(ケース)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07947838325-A380X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/8
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947847325-A780X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U3/8
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947856325-A480X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U1/2
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947865325-A880X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150樹脂U1/2
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07970536315-A380X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07970545315-A780X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07970561315-A480X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/2
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07970570315-A880X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/2
オープン
27,480
30,228(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08011870325-A450X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2
オープン
21,980
24,178(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08011879325-A850X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2
オープン
21,980
24,178(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする