旭計器工業
密閉形真空計 D形 耐蝕用
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状
埋込形(D型)
精度
1.6
材質(ねじ部)
SUS(耐蝕用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)
-0.1
圧力範囲(MPa)
-0.1~0
内容量
1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全14種類を絞り込む
ねじの種類
G
R
寸法(Φmm)
選択してください
(面形)60
(面形)75
(面形)100
(面形)150
(面形)200
接続
S1/2
U1/4
U3/8
U.S1/2
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07993846
315-D351X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)100
U3/8
オープン
¥
28,580
¥
31,438
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07993855
315-D751X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)100
U3/8
オープン
¥
28,580
¥
31,438
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07993871
315-D451X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)100
U.S1/2
オープン
¥
28,580
¥
31,438
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07993880
315-D851X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)100
U.S1/2
オープン
¥
28,580
¥
31,438
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08005527
315-D341X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)75
U3/8
オープン
¥
25,280
¥
27,808
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08005536
315-D741X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)75
U3/8
オープン
¥
25,280
¥
27,808
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08009605
315-D381X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)150
U3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08009621
315-D781X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)150
U3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08009630
315-D481X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)150
U.S1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08009639
315-D881X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)150
U.S1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08011565
315-D231X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)60
U1/4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08011581
315-D631X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)60
U1/4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08021591
315-D491X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)200
S1/2
オープン
¥
59,380
¥
65,318
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08021600
315-D891X-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)200
S1/2
オープン
¥
59,380
¥
65,318
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000