曜日別特売

マイクロスイッチ付連成計

マイクロスイッチ付連成計 - 旭計器工業

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。

種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全952種類を絞り込む
ケース形状
接続ねじ
大きさ
952種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
接点
ねじの種類
接続ねじ
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08026405670-A351-2-H.L:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点GG3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026421670-A351-2-H.L:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点GG3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026430670-A351-2-H.L:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点GG3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026439670-A351-2-H.L:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点GG3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026448670-A351-2-H.L:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点GG3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026457670-A351-2-H.L:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点GG3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026466670-A351-2-H.L:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点GG3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026475670-A751-2-H.L:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点RR3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026491670-A751-2-H.L:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点RR3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026500670-A751-2-H.L:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点RR3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026509670-A751-2-H.L:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点RR3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026518670-A751-2-H.L:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点RR3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026527670-A751-2-H.L:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点RR3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026536670-A751-2-H.L:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点RR3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026545670-A451-2-H.L:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点GG1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026561670-A451-2-H.L:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点GG1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026570670-A451-2-H.L:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点GG1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026579670-A451-2-H.L:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点GG1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026588670-A451-2-H.L:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点GG1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026597670-A451-2-H.L:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点GG1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026606670-A451-2-H.L:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点GG1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026615670-A851-2-H.L:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点RR1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026631670-A851-2-H.L:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点RR1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026640670-A851-2-H.L:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点RR1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026649670-A851-2-H.L:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点RR1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026658670-A851-2-H.L:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点RR1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026667670-A851-2-H.L:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点RR1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026676670-A851-2-H.L:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点RR1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026685670-A351-2-H1H2:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点GG3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026701670-A351-2-H1H2:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点GG3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026710670-A351-2-H1H2:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点GG3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026719670-A351-2-H1H2:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点GG3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026728670-A351-2-H1H2:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点GG3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026737670-A351-2-H1H2:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点GG3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026746670-A351-2-H1H2:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点GG3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026755670-A751-2-H1H2:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点RR3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026771670-A751-2-H1H2:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点RR3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026780670-A751-2-H1H2:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点RR3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026789670-A751-2-H1H2:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点RR3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026798670-A751-2-H1H2:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点RR3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026807670-A751-2-H1H2:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点RR3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026816670-A751-2-H1H2:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点RR3/8100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026825670-A451-2-H1H2:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点GG1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026841670-A451-2-H1H2:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点GG1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026850670-A451-2-H1H2:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点GG1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026859670-A451-2-H1H2:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点GG1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026868670-A451-2-H1H2:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点GG1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026877670-A451-2-H1H2:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点GG1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026886670-A451-2-H1H2:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点GG1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026895670-A851-2-H1H2:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点RR1/2100
オープン
102,930
113,223(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする