曜日別特売

密閉形連成計 D形

密閉形連成計 D形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状埋込形(D型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全112種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07944740315-D350X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944749315-D350X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944758315-D350X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944767315-D350X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944776315-D350X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944785315-D350X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944801315-D350X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944810315-D350X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944819315-D750X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944828315-D750X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944837315-D750X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944846315-D750X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944855315-D750X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944871315-D750X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944880315-D750X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944889315-D750X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944898315-D450X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944907315-D450X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944916315-D450X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.3
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944925315-D450X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944941315-D450X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944950315-D450X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944959315-D450X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~1.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944968315-D450X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944977315-D850X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944986315-D850X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944995315-D850X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.3
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945011315-D850X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945020315-D850X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945029315-D850X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945038315-D850X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~1.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945047315-D850X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957148315-D380X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957157315-D380X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957166315-D380X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957175315-D380X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957191315-D380X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957200315-D380X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957209315-D380X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957218315-D380X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957227315-D780X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957236315-D780X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957245315-D780X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957261315-D780X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957270315-D780X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957279315-D780X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957288315-D780X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957297315-D780X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957306315-D480X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07957315315-D480X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする