曜日別特売

密閉形連成計 A形

密閉形連成計 A形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全160種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
材質(ケース)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07966275315-A340X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~0.1
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966291315-A340X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~0.2
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966300315-A340X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~0.3
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966309315-A340X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~0.4
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966318315-A340X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~0.6
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966327315-A340X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~1
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966336315-A340X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~1.5
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966345315-A340X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~2
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966361315-A740X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~0.1
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966370315-A740X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~0.2
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966379315-A740X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~0.3
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966388315-A740X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~0.4
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966397315-A740X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~0.6
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966406315-A740X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~1
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966415315-A740X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~1.5
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966431315-A740X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75金属ネジ蓋T3/8-0.1~2
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966440325-A350X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U3/8-0.1~0.1
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966449325-A350X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U3/8-0.1~0.2
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966458325-A350X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U3/8-0.1~0.3
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966467325-A350X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U3/8-0.1~0.4
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966476325-A350X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U3/8-0.1~0.6
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966485325-A350X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U3/8-0.1~1
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966501325-A350X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U3/8-0.1~1.5
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966510325-A350X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U3/8-0.1~2
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966519325-A750X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U3/8-0.1~0.1
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966528325-A750X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U3/8-0.1~0.2
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966537325-A750X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U3/8-0.1~0.3
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966546325-A750X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U3/8-0.1~0.4
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966555325-A750X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U3/8-0.1~0.6
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966571325-A750X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U3/8-0.1~1
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966580325-A750X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U3/8-0.1~1.5
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966589325-A750X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U3/8-0.1~2
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966598325-A450X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.1
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966607325-A450X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.2
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966616325-A450X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.3
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966625325-A450X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.4
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966641325-A450X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.6
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966650325-A450X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~1
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966659325-A450X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~1.5
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966668325-A450X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~2
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966677325-A850X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.1
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966686325-A850X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.2
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966695325-A850X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.3
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966711325-A850X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.4
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966720325-A850X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.6
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966729325-A850X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~1
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966738325-A850X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~1.5
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966747325-A850X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~2
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07971315315-A230X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60金属ネジ蓋U1/4-0.1~0.1
オープン
16,480
18,128(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07971331315-A230X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60金属ネジ蓋U1/4-0.1~0.2
オープン
16,480
18,128(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする