曜日別特売

密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全96種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07980336315-D350X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980345315-D350X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980361315-D350X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980370315-D350X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980379315-D350X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980388315-D350X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980397315-D350X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980406315-D350X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980415315-D750X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980431315-D750X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980440315-D750X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980449315-D750X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980458315-D750X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980467315-D750X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980476315-D750X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980485315-D750X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980501315-D450X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980510315-D450X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980519315-D450X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.3
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980528315-D450X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.4
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980537315-D450X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.6
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980546315-D450X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980555315-D450X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~1.5
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980571315-D450X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980580315-D850X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980589315-D850X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980598315-D850X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.3
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980607315-D850X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.4
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980616315-D850X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.6
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980625315-D850X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980641315-D850X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~1.5
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980650315-D850X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995727315-D380X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995736315-D380X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995745315-D380X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995761315-D380X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995770315-D380X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995779315-D380X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995788315-D380X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995797315-D380X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995806315-D780X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995815315-D780X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995831315-D780X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995840315-D780X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995849315-D780X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995858315-D780X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995867315-D780X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995876315-D780X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995885315-D480X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.1
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995901315-D480X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.2
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする