曜日別特売

ブルドン管連成計 A形

ブルドン管連成計 A形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全252種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
252種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07943656101-A380X0.15/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.15
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943665101-A380X0.16/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.16
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943681101-A380X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943690101-A380X0.25/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.25
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943699101-A380X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943708101-A380X0.35/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.35
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943717101-A380X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943726101-A380X0.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943735101-A380X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943751101-A380X0.7/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.7
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943760101-A380X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943769101-A380X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943778101-A380X1.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943787101-A380X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943796101-A380X2.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~2.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943805101-A380X3.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~3.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943821101-A380X4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943830101-A780X0.15/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.15
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943839101-A780X0.16/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.16
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943848101-A780X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943857101-A780X0.25/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.25
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943866101-A780X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943875101-A780X0.35/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.35
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943891101-A780X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943900101-A780X0.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943909101-A780X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943918101-A780X0.7/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.7
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943927101-A780X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943936101-A780X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943945101-A780X1.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943961101-A780X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943970101-A780X2.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~2.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943979101-A780X3.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~3.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943988101-A780X4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07943997101-A480X0.15/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~0.15
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944006101-A480X0.16/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~0.16
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944015101-A480X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~0.2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944031101-A480X0.25/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~0.25
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944040101-A480X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~0.3
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944049101-A480X0.35/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~0.35
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944058101-A480X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~0.4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944067101-A480X0.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~0.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944076101-A480X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~0.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944085101-A480X0.7/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~0.7
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944101101-A480X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944110101-A480X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~1.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944119101-A480X1.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~1.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944128101-A480X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944137101-A480X2.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~2.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944146101-A480X3.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150S1/2-0.1~3.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする