曜日別特売

ブルドン管連成計 D形

ブルドン管連成計 D形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状埋込形(D型)種類ブルドン管連成計精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全180種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
180種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07961400101-D230X0.15/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~0.15
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961409101-D230X0.16/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~0.16
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961418101-D230X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~0.2
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961427101-D230X0.25/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~0.25
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961436101-D230X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~0.3
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961445101-D230X0.35/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~0.35
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961461101-D230X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~0.4
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961470101-D230X0.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~0.5
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961479101-D230X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~0.6
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961488101-D230X0.7/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~0.7
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961497101-D230X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~1
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961506101-D230X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~1.5
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961515101-D230X1.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~1.6
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961531101-D230X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~2
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961540101-D230X2.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~2.5
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961549101-D230X3.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~3.5
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961558101-D230X4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~4
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961567101-D630X0.15/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~0.15
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961576101-D630X0.16/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~0.16
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961585101-D630X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~0.2
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961601101-D630X0.25/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~0.25
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961610101-D630X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~0.3
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961619101-D630X0.35/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~0.35
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961628101-D630X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~0.4
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961637101-D630X0.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~0.5
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961646101-D630X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~0.6
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961655101-D630X0.7/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~0.7
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961671101-D630X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~1
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961680101-D630X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~1.5
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961689101-D630X1.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~1.6
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961698101-D630X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~2
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961707101-D630X2.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~2.5
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961716101-D630X3.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~3.5
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961725101-D630X4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4-0.1~4
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964437101-D350X0.15/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.15
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964446101-D350X0.16/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.16
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964455101-D350X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964471101-D350X0.25/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.25
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964480101-D350X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964489101-D350X0.35/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.35
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964498101-D350X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964507101-D350X0.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.5
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964516101-D350X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964525101-D350X0.7/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.7
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964541101-D350X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964550101-D350X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964559101-D350X1.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1.6
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964568101-D350X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964577101-D350X2.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~2.5
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964586101-D350X3.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~3.5
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする