曜日別特売

密閉形連成計 A形 耐熱耐振形

密閉形連成計 A形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全80種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
材質(ケース)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07959555315-A380X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959571315-A380X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959580315-A380X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.3
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959589315-A380X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.4
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959598315-A380X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.6
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959607315-A380X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959616315-A380X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1.5
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959625315-A380X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959641315-A780X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959650315-A780X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959659315-A780X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.3
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959668315-A780X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.4
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959677315-A780X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.6
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959686315-A780X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959695315-A780X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1.5
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959711315-A780X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959720315-A480X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959729315-A480X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959738315-A480X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.3
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959747315-A480X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.4
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959756315-A480X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.6
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959765315-A480X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959781315-A480X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~1.5
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959790315-A480X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959799315-A880X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959808315-A880X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959817315-A880X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.3
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959826315-A880X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.4
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959835315-A880X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.6
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959851315-A880X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959860315-A880X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~1.5
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959869315-A880X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003461325-A450X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.1
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003470325-A450X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.2
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003479325-A450X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.3
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003488325-A450X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.4
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003497325-A450X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.6
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003506325-A450X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~1
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003515325-A450X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~1.5
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003531325-A450X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100樹脂U1/2-0.1~2
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003540325-A850X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.1
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003549325-A850X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.2
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003558325-A850X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.3
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003567325-A850X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.4
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003576325-A850X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.6
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003585325-A850X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~1
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003601325-A850X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~1.5
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08003610325-A850X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100樹脂U1/2-0.1~2
オープン
21,430
23,573(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08016560325-A380X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/8-0.1~0.1
オープン
25,830
28,413(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08016569325-A380X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150樹脂U3/8-0.1~0.2
オープン
25,830
28,413(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする