曜日別特売

密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形

密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全12種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07991965315-D350X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8
オープン
24,730
27,203(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07991981315-D750X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8
オープン
24,730
27,203(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07991990315-D450X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2
オープン
24,730
27,203(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07991999315-D850X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2
オープン
24,730
27,203(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08007968315-D380X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8
オープン
29,130
32,043(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08007977315-D780X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8
オープン
29,130
32,043(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08007986315-D480X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2
オープン
29,130
32,043(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08007995315-D880X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2
オープン
29,130
32,043(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08012098315-D340X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U3/8
オープン
21,980
24,178(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08012107315-D740X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U3/8
オープン
21,980
24,178(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08023307315-D230X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4
オープン
18,680
20,548(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08023316315-D630X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/4
オープン
18,680
20,548(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする