曜日別特売

密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全80種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07945379315-B350X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945388315-B350X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945397315-B350X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945406315-B350X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945415315-B350X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945431315-B350X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945440315-B350X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945449315-B350X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945458315-B750X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945467315-B750X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945476315-B750X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945485315-B750X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945501315-B750X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945510315-B750X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945519315-B750X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945528315-B750X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945537315-B450X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945546315-B450X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945555315-B450X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.3
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945571315-B450X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945580315-B450X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945589315-B450X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945598315-B450X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~1.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945607315-B450X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945616315-B850X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945625315-B850X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945641315-B850X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.3
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945650315-B850X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945659315-B850X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945668315-B850X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945677315-B850X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~1.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945686315-B850X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959878315-B380X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959887315-B380X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959896315-B380X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959905315-B380X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959921315-B380X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959930315-B380X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959939315-B380X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959948315-B380X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959957315-B780X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959966315-B780X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959975315-B780X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959991315-B780X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07960000315-B780X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07960009315-B780X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07960018315-B780X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07960027315-B780X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07960036315-B480X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/2-0.1~0.1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07960045315-B480X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/2-0.1~0.2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする