曜日別特売

密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形

密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全144種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
材質(ケース)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07945056315-A350X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945065315-A350X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945081315-A350X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.3
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945090315-A350X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945099315-A350X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945108315-A350X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945117315-A350X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~1.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945126315-A350X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945135315-A750X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945151315-A750X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945160315-A750X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.3
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945169315-A750X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945178315-A750X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945187315-A750X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945196315-A750X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~1.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945205315-A750X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945221315-A450X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945230315-A450X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945239315-A450X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.3
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945248315-A450X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945257315-A450X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945266315-A450X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945275315-A450X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~1.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945291315-A450X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945300315-A850X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945309315-A850X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945318315-A850X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.3
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945327315-A850X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.4
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945336315-A850X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.6
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945345315-A850X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~1
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945361315-A850X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~1.5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07945370315-A850X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~2
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958758315-A380X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958767315-A380X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958776315-A380X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.3
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958785315-A380X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.4
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958801315-A380X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.6
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958810315-A380X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958819315-A380X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1.5
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958828315-A380X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958837315-A780X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958846315-A780X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958855315-A780X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.3
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958871315-A780X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.4
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958880315-A780X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.6
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958889315-A780X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958898315-A780X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1.5
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958907315-A780X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958916315-A480X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.1
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07958925315-A480X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.2
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする