曜日別特売

密閉形連成計 B形

密閉形連成計 B形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全96種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07966756315-B340X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/8-0.1~0.1
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966765315-B340X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/8-0.1~0.2
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966781315-B340X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/8-0.1~0.3
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966790315-B340X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/8-0.1~0.4
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966799315-B340X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/8-0.1~0.6
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966808315-B340X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/8-0.1~1
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966817315-B340X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/8-0.1~1.5
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966826315-B340X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/8-0.1~2
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966835315-B740X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/8-0.1~0.1
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966851315-B740X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/8-0.1~0.2
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966860315-B740X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/8-0.1~0.3
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966869315-B740X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/8-0.1~0.4
オープン
19,780
21,758(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966878315-B740X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/8-0.1~0.6
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966887315-B740X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/8-0.1~1
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966896315-B740X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/8-0.1~1.5
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07966905315-B740X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/8-0.1~2
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988657315-B350X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988666315-B350X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988675315-B350X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988691315-B350X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988700315-B350X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988709315-B350X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988718315-B350X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988727315-B350X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988736315-B750X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
20,880
22,968(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988745315-B750X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
20,880
22,968(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988761315-B750X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
20,880
22,968(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988770315-B750X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
20,880
22,968(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988779315-B750X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
20,880
22,968(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988788315-B750X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988797315-B750X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988806315-B750X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988815315-B450X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.1
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988831315-B450X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.2
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988840315-B450X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.3
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988849315-B450X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.4
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988858315-B450X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.6
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988867315-B450X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~1
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988876315-B450X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~1.5
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988885315-B450X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~2
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988901315-B850X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.1
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988910315-B850X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.2
オープン
20,880
22,968(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988919315-B850X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.3
オープン
20,880
22,968(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988928315-B850X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.4
オープン
20,880
22,968(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988937315-B850X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.6
オープン
20,880
22,968(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988946315-B850X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~1
オープン
20,880
22,968(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988955315-B850X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~1.5
オープン
20,880
22,968(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07988971315-B850X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~2
オープン
20,880
22,968(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08006191315-B380X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
25,280
27,808(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08006200315-B380X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
25,280
27,808(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする