曜日別特売

密閉形連成計 D形 耐熱耐振形

密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全64種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07980659315-D350X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980668315-D350X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980677315-D350X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980686315-D350X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980695315-D350X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980711315-D350X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980720315-D350X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980729315-D350X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980738315-D750X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980747315-D750X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980756315-D750X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980765315-D750X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980781315-D750X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980790315-D750X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980799315-D750X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980808315-D750X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980817315-D450X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980826315-D450X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980835315-D450X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.3
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980851315-D450X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.4
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980860315-D450X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.6
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980869315-D450X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980878315-D450X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~1.5
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980887315-D450X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980896315-D850X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980905315-D850X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980921315-D850X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.3
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980930315-D850X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.4
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980939315-D850X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.6
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980948315-D850X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~1
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980957315-D850X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~1.5
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07980966315-D850X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~2
オープン
24,180
26,598(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996050315-D380X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996059315-D380X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996068315-D380X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996077315-D380X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996086315-D380X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996095315-D380X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996111315-D380X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996120315-D380X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996129315-D780X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996138315-D780X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996147315-D780X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996156315-D780X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996165315-D780X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996181315-D780X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996190315-D780X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996199315-D780X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996208315-D480X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.1
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07996217315-D480X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.2
オープン
28,580
31,438(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする