曜日別特売

密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全80種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07983450315-B351X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983459315-B351X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983468315-B351X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983477315-B351X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983486315-B351X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983495315-B351X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983511315-B351X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983520315-B351X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983529315-B751X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983538315-B751X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983547315-B751X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983556315-B751X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983565315-B751X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983581315-B751X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983590315-B751X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983599315-B751X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983608315-B451X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983617315-B451X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983626315-B451X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.3
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983635315-B451X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.4
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983651315-B451X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.6
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983660315-B451X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983669315-B451X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~1.5
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983678315-B451X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983687315-B851X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983696315-B851X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983705315-B851X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.3
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983721315-B851X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.4
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983730315-B851X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.6
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983739315-B851X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983748315-B851X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~1.5
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983757315-B851X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07998981315-B381X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07998990315-B381X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07998999315-B381X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999008315-B381X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999017315-B381X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999026315-B381X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999035315-B381X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999051315-B381X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999060315-B781X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999069315-B781X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999078315-B781X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999087315-B781X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999096315-B781X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999105315-B781X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999121315-B781X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999130315-B781X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999139315-B481X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/2-0.1~0.1
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999148315-B481X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/2-0.1~0.2
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする