曜日別特売

密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全96種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07947917315-D341X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U3/8-0.1~0.1
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947926315-D341X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U3/8-0.1~0.2
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947935315-D341X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U3/8-0.1~0.3
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947951315-D341X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U3/8-0.1~0.4
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947960315-D341X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U3/8-0.1~0.6
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947969315-D341X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U3/8-0.1~1
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947978315-D341X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U3/8-0.1~1.5
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947987315-D341X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U3/8-0.1~2
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947996315-D741X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U3/8-0.1~0.1
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948005315-D741X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U3/8-0.1~0.2
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948021315-D741X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U3/8-0.1~0.3
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948030315-D741X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U3/8-0.1~0.4
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948039315-D741X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U3/8-0.1~0.6
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948048315-D741X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U3/8-0.1~1
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948057315-D741X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U3/8-0.1~1.5
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948066315-D741X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U3/8-0.1~2
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951986315-D381X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07951995315-D381X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952011315-D381X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952020315-D381X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952029315-D381X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952038315-D381X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952047315-D381X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952056315-D381X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952065315-D781X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952081315-D781X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952090315-D781X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952099315-D781X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952108315-D781X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952117315-D781X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952126315-D781X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952135315-D781X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952151315-D481X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952160315-D481X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952169315-D481X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.3
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952178315-D481X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.4
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952187315-D481X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.6
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952196315-D481X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952205315-D481X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~1.5
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952221315-D481X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952230315-D881X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~0.1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952239315-D881X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~0.2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952248315-D881X0.3/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~0.3
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952257315-D881X0.4/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~0.4
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952266315-D881X0.6/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~0.6
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952275315-D881X1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952291315-D881X1.5/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~1.5
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952300315-D881X2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954847315-D231X0.1/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~0.1
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07954856315-D231X0.2/-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/4-0.1~0.2
オープン
23,080
25,388(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする