曜日別特売

密閉形連成計 B形 耐熱耐振形

密閉形連成計 B形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全64種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07983766315-B351X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983775315-B351X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983791315-B351X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983800315-B351X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983809315-B351X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983818315-B351X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983827315-B351X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983836315-B351X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983845315-B751X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983861315-B751X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983870315-B751X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983879315-B751X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983888315-B751X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983897315-B751X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983906315-B751X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983915315-B751X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983931315-B451X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983940315-B451X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983949315-B451X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.3
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983958315-B451X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.4
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983967315-B451X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~0.6
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983976315-B451X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07983985315-B451X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~1.5
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07984001315-B451X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/2-0.1~2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07984010315-B851X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07984019315-B851X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07984028315-B851X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.3
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07984037315-B851X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.4
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07984046315-B851X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~0.6
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07984055315-B851X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07984071315-B851X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~1.5
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07984080315-B851X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/2-0.1~2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999297315-B381X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999306315-B381X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999315315-B381X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999331315-B381X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999340315-B381X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999349315-B381X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999358315-B381X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999367315-B381X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999376315-B781X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999385315-B781X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999401315-B781X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999410315-B781X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999419315-B781X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999428315-B781X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999437315-B781X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999446315-B781X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999455315-B481X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/2-0.1~0.1
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999471315-B481X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/2-0.1~0.2
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする